Eriks
EPRAMID

EPRAMID Rondstaf PA6 XT zwart ø12x3000 mm

  • ERIKS:11112129
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Opslaan in lijst

€ 7,84/ stukexcl. btw

€ 9,49incl. btw

Verwachte leverdatum - 27/01/2027

Staffelkorting

Aantalexcl. btwKorting

1+

€ 7,84

-

21+

€ 6,54

16.67%

41+

€ 5,23

33.33%

82+

€ 4,84

38.33%

123+

€ 4,57

41.67%

164+

€ 4,18

46.67%

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
EPRAMID
Kleur
Zwart
Uitwendige diameter
12 mm
Lengte
3000 mm
Fabricagemethode
Geëxtrudeerd
Holle kern
Nee
Materiaal
PA6
Materiaal kwaliteit
Epramid 6 X
Groep
Technische kunststoffen
Geschikt voor lassen
Nee
Bewerkbaar
Goed
Handelsnaam
Epramid 6