€ 2,62/ stukexcl. btw
€ 3,17incl. btw
Verwachte leverdatum - 06/01/2027| Aantal | excl. btw | Korting |
|---|---|---|
1+ | € 2,62 | - |
62+ | € 2,18 | 16.67% |
123+ | € 1,74 | 33.33% |
246+ | € 1,61 | 38.33% |
369+ | € 1,53 | 41.67% |
492+ | € 1,40 | 46.67% |
Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | EPRAMID |
Kleur | Zwart |
Uitwendige diameter | 12 mm |
Lengte | 1000 mm |
Materiaal | PA6 |
Materiaal kwaliteit | Epramid 6 X |
Groep | Technische kunststoffen |
Geschikt voor lassen | Nee |
Bewerkbaar | Goed |
Handelsnaam | Epramid 6 |