€ 1,87/ stukexcl. btw
€ 2,26incl. btw
Verwachte leverdatum - 06/01/2027| Aantal | excl. btw | Korting |
|---|---|---|
1+ | € 1,87 | - |
86+ | € 1,56 | 16.67% |
172+ | € 1,24 | 33.33% |
344+ | € 1,15 | 38.33% |
516+ | € 1,09 | 41.67% |
688+ | € 1,00 | 46.67% |
Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | EPRAMID |
Kleur | Zwart |
Uitwendige diameter | 10 mm |
Lengte | 1000 mm |
Materiaal | PA6 |
Materiaal kwaliteit | Epramid 6 X |
Groep | Technische kunststoffen |
Geschikt voor lassen | Nee |
Bewerkbaar | Goed |
Handelsnaam | Epramid 6 |