Eriks
EPRAMID

EPRAMID Rondstaf PA6 XT zwart ø100x1000 mm

  • ERIKS:11279444
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Opslaan in lijst

€ 147,46/ stukexcl. btw

€ 178,43incl. btw

Verwachte leverdatum - 24/11/2026

Staffelkorting

Aantalexcl. btwKorting

1+

€ 147,46

-

2+

€ 122,88

16.67%

3+

€ 98,30

33.33%

5+

€ 90,93

38.33%

7+

€ 86,02

41.67%

10+

€ 78,64

46.67%

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
EPRAMID
Kleur
Zwart
Uitwendige diameter
100 mm
Lengte
1000 mm
Materiaal
PA6
Materiaal kwaliteit
Epramid 6 X
Groep
Technische kunststoffen
Geschikt voor lassen
Nee
Bewerkbaar
Goed
Handelsnaam
Epramid 6