Eriks
EPRAMID

EPRAMID Rondstaf PA6 XT naturel ø8x3000 mm

  • ERIKS:11138660
Image 1
Opslaan in lijst

€ 3,76/ stukexcl. btw

€ 4,55incl. btw

Verwachte leverdatum - 24/11/2026

Staffelkorting

Aantalexcl. btwKorting

1+

€ 3,76

-

44+

€ 3,14

16.67%

88+

€ 2,51

33.33%

175+

€ 2,32

38.33%

262+

€ 2,19

41.67%

350+

€ 2,01

46.67%

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
EPRAMID
Kleur
Natuurkleur
Uitwendige diameter
8 mm
Lengte
3000 mm
Materiaal
PA6
Materiaal kwaliteit
Epramid 6 X
Groep
Technische kunststoffen
Geschikt voor lassen
Nee
Bewerkbaar
Goed
Handelsnaam
Epramid 6