€ 2,09/ stukexcl. btw
€ 2,53incl. btw
Verwachte leverdatum - 24/11/2026| Aantal | excl. btw | Korting |
|---|---|---|
1+ | € 2,09 | - |
80+ | € 1,75 | 16.67% |
159+ | € 1,40 | 33.33% |
318+ | € 1,29 | 38.33% |
477+ | € 1,22 | 41.67% |
635+ | € 1,12 | 46.67% |
Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | EPRAMID |
Kleur | Natuurkleur |
Uitwendige diameter | 6 mm |
Lengte | 3000 mm |
Materiaal | PA6 |
Materiaal kwaliteit | Epramid 6 X |
Groep | Technische kunststoffen |
Geschikt voor lassen | Nee |
Bewerkbaar | Goed |
Handelsnaam | Epramid 6 |