Eriks
EPRAMID

EPRAMID Rondstaf PA6 XT naturel ø56x1000 mm

  • ERIKS:10036714
Image 1
Opslaan in lijst

€ 46,12/ stukexcl. btw

€ 55,81incl. btw

Verwachte leverdatum - 18/11/2026
Snijd dit product op de exacte afmetingen die u voor uw project nodig heeft

Staffelkorting

Aantalexcl. btwKorting

1+

€ 46,12

-

4+

€ 38,43

16.67%

8+

€ 30,74

33.33%

15+

€ 28,44

38.33%

22+

€ 26,90

41.67%

29+

€ 24,60

46.67%

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
EPRAMID
Kleur
Natuurkleur
Uitwendige diameter
56 mm
Lengte
1000 mm
Materiaal
PA6
Materiaal kwaliteit
Epramid 6 X
Groep
Technische kunststoffen
Geschikt voor lassen
Nee
Bewerkbaar
Goed
Handelsnaam
Epramid 6