€ 110,95/ stukexcl. btw
€ 134,25incl. btw
Verwachte leverdatum - 23/11/2026| Aantal | excl. btw | Korting |
|---|---|---|
1+ | € 110,95 | - |
2+ | € 92,46 | 16.67% |
4+ | € 73,97 | 33.33% |
7+ | € 68,42 | 38.33% |
10+ | € 64,72 | 41.67% |
13+ | € 59,17 | 46.67% |
Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | EPRAMID |
Kleur | Natuurkleur |
Uitwendige diameter | 50 mm |
Lengte | 3000 mm |
Materiaal | PA6 |
Materiaal kwaliteit | Epramid 6 X |
Groep | Technische kunststoffen |
Geschikt voor lassen | Nee |
Bewerkbaar | Goed |
Handelsnaam | Epramid 6 |