Eriks
EPRAMID

EPRAMID Rondstaf PA6 XT naturel ø45x3000 mm

  • ERIKS:11388250
Image 1
Opslaan in lijst

€ 90,16/ stukexcl. btw

€ 109,09incl. btw

8 Op voorraad - Verwachte leverdatum 10/11/2026

Staffelkorting

Aantalexcl. btwKorting

1+

€ 90,16

-

2+

€ 75,14

16.67%

4+

€ 60,11

33.33%

8+

€ 55,60

38.33%

12+

€ 52,59

41.67%

15+

€ 48,09

46.67%

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
EPRAMID
Kleur
Natuurkleur
Uitwendige diameter
45 mm
Lengte
3000 mm
Materiaal
PA6
Materiaal kwaliteit
Epramid 6 X
Groep
Technische kunststoffen
Geschikt voor lassen
Nee
Bewerkbaar
Goed
Handelsnaam
Epramid 6