€ 70,84/ stukexcl. btw
€ 85,72incl. btw
Verwachte leverdatum - 24/11/2026| Aantal | excl. btw | Korting |
|---|---|---|
1+ | € 70,84 | - |
3+ | € 59,04 | 16.67% |
5+ | € 47,23 | 33.33% |
10+ | € 43,69 | 38.33% |
15+ | € 41,32 | 41.67% |
19+ | € 37,78 | 46.67% |
Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | EPRAMID |
Kleur | Natuurkleur |
Uitwendige diameter | 40 mm |
Lengte | 3000 mm |
Fabricagemethode | Geëxtrudeerd |
Holle kern | Nee |
Materiaal | PA6 |
Materiaal kwaliteit | Epramid 6 X |
Groep | Technische kunststoffen |
Geschikt voor lassen | Nee |
Bewerkbaar | Goed |
Handelsnaam | Epramid 6 |