Eriks
EPRAMID

EPRAMID Rondstaf PA6 XT naturel ø36x3000 mm

  • ERIKS:11468141
Image 1
Opslaan in lijst

€ 58,94/ stukexcl. btw

€ 71,32incl. btw

Verwachte leverdatum - 19/11/2026

Staffelkorting

Aantalexcl. btwKorting

1+

€ 58,94

-

3+

€ 49,12

16.67%

6+

€ 39,29

33.33%

12+

€ 36,35

38.33%

17+

€ 34,38

41.67%

23+

€ 31,43

46.67%

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
EPRAMID
Kleur
Natuurkleur
Uitwendige diameter
36 mm
Lengte
3000 mm
Fabricagemethode
Geëxtrudeerd
Holle kern
Nee
Materiaal
PA6
Materiaal kwaliteit
Epramid 6 X
Groep
Technische kunststoffen
Geschikt voor lassen
Nee
Bewerkbaar
Goed
Handelsnaam
Epramid 6