Eriks
EPRAMID

EPRAMID Rondstaf PA6 XT naturel ø36x1000 mm

  • ERIKS:10036709
Image 1
Opslaan in lijst

€ 19,64/ stukexcl. btw

€ 23,76incl. btw

51 Op voorraad - Verwachte leverdatum 10/11/2026
Snijd dit product op de exacte afmetingen die u voor uw project nodig heeft

Staffelkorting

Aantalexcl. btwKorting

1+

€ 19,64

-

9+

€ 16,37

16.67%

17+

€ 13,10

33.33%

34+

€ 12,11

38.33%

51+

€ 11,46

41.67%

68+

€ 10,48

46.67%

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
EPRAMID
Kleur
Natuurkleur
Uitwendige diameter
36 mm
Lengte
1000 mm
Fabricagemethode
Geëxtrudeerd
Holle kern
Nee
Materiaal
PA6
Materiaal kwaliteit
Epramid 6 X
Groep
Technische kunststoffen
Geschikt voor lassen
Nee
Bewerkbaar
Goed
Handelsnaam
Epramid 6