Eriks
EPRAMID

EPRAMID Rondstaf PA6 XT naturel ø32x3000 mm

  • ERIKS:11468140
Image 1
Opslaan in lijst

€ 46,84/ stukexcl. btw

€ 56,68incl. btw

Verwachte leverdatum - 19/11/2026

Staffelkorting

Aantalexcl. btwKorting

1+

€ 46,84

-

4+

€ 39,03

16.67%

8+

€ 31,22

33.33%

15+

€ 28,88

38.33%

22+

€ 27,32

41.67%

29+

€ 24,98

46.67%

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
EPRAMID
Kleur
Natuurkleur
Uitwendige diameter
32 mm
Lengte
3000 mm
Materiaal
PA6
Materiaal kwaliteit
Epramid 6 X
Groep
Technische kunststoffen
Geschikt voor lassen
Nee
Bewerkbaar
Goed
Handelsnaam
Epramid 6