Eriks
EPRAMID

EPRAMID Rondstaf PA6 XT naturel ø32x1000 mm

  • ERIKS:11090886
Image 1
Opslaan in lijst

€ 15,61/ stukexcl. btw

€ 18,89incl. btw

2 Op voorraad - Verwachte leverdatum 10/11/2026

Staffelkorting

Aantalexcl. btwKorting

1+

€ 15,61

-

11+

€ 13,01

16.67%

22+

€ 10,41

33.33%

43+

€ 9,63

38.33%

65+

€ 9,11

41.67%

86+

€ 8,33

46.67%

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
EPRAMID
Kleur
Natuurkleur
Uitwendige diameter
32 mm
Lengte
1000 mm
Materiaal
PA6
Materiaal kwaliteit
Epramid 6 X
Groep
Technische kunststoffen
Geschikt voor lassen
Nee
Bewerkbaar
Goed
Handelsnaam
Epramid 6