Eriks
EPRAMID

EPRAMID Rondstaf PA6 XT naturel ø30x3000 mm

  • ERIKS:11014072
Image 1
Opslaan in lijst

€ 41,06/ stukexcl. btw

€ 49,68incl. btw

1 Op voorraad - Verwachte leverdatum 10/11/2026
Snijd dit product op de exacte afmetingen die u voor uw project nodig heeft

Staffelkorting

Aantalexcl. btwKorting

1+

€ 41,06

-

5+

€ 34,22

16.67%

9+

€ 27,37

33.33%

17+

€ 25,32

38.33%

25+

€ 23,95

41.67%

33+

€ 21,90

46.67%

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
EPRAMID
Kleur
Natuurkleur
Uitwendige diameter
30 mm
Lengte
3000 mm
Fabricagemethode
Geëxtrudeerd
Holle kern
Nee
Materiaal
PA6
Materiaal kwaliteit
Epramid 6 X
Groep
Technische kunststoffen
Geschikt voor lassen
Nee
Bewerkbaar
Goed
Handelsnaam
Epramid 6