€ 13,69/ stukexcl. btw
€ 16,56incl. btw
8 Op voorraad - Verwachte leverdatum 10/11/2026| Aantal | excl. btw | Korting |
|---|---|---|
1+ | € 13,69 | - |
13+ | € 11,41 | 16.67% |
25+ | € 9,12 | 33.33% |
49+ | € 8,44 | 38.33% |
74+ | € 7,98 | 41.67% |
98+ | € 7,30 | 46.67% |
Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | EPRAMID |
Kleur | Natuurkleur |
Uitwendige diameter | 30 mm |
Lengte | 1000 mm |
Fabricagemethode | Geëxtrudeerd |
Holle kern | Nee |
Materiaal | PA6 |
Materiaal kwaliteit | Epramid 6 X |
Groep | Technische kunststoffen |
Geschikt voor lassen | Nee |
Bewerkbaar | Goed |
Handelsnaam | Epramid 6 |