Eriks
EPRAMID

EPRAMID Rondstaf PA6 XT naturel ø25x3000 mm

  • ERIKS:11081725
Image 1
Opslaan in lijst

€ 28,76/ stukexcl. btw

€ 34,80incl. btw

Verwachte leverdatum - 24/11/2026

Staffelkorting

Aantalexcl. btwKorting

1+

€ 28,76

-

6+

€ 23,97

16.67%

12+

€ 19,17

33.33%

24+

€ 17,73

38.33%

35+

€ 16,78

41.67%

47+

€ 15,34

46.67%

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
EPRAMID
Kleur
Natuurkleur
Uitwendige diameter
25 mm
Lengte
3000 mm
Fabricagemethode
Geëxtrudeerd
Holle kern
Nee
Materiaal
PA6
Materiaal kwaliteit
Epramid 6 X
Groep
Technische kunststoffen
Geschikt voor lassen
Nee
Bewerkbaar
Goed
Handelsnaam
Epramid 6