Eriks
EPRAMID

EPRAMID Rondstaf PA6 XT naturel ø22x3000 mm

  • ERIKS:11468138
Image 1
Opslaan in lijst

€ 20,27/ stukexcl. btw

€ 24,53incl. btw

2 Op voorraad - Verwachte leverdatum 10/11/2026

Staffelkorting

Aantalexcl. btwKorting

1+

€ 20,27

-

8+

€ 16,89

16.67%

16+

€ 13,51

33.33%

32+

€ 12,50

38.33%

48+

€ 11,82

41.67%

64+

€ 10,81

46.67%

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
EPRAMID
Kleur
Natuurkleur
Uitwendige diameter
22 mm
Lengte
3000 mm
Materiaal
PA6
Materiaal kwaliteit
Epramid 6 X
Groep
Technische kunststoffen
Geschikt voor lassen
Nee
Bewerkbaar
Goed
Handelsnaam
Epramid 6