Eriks
EPRAMID

EPRAMID Rondstaf PA6 XT naturel ø22x1000 mm

  • ERIKS:11167522
Image 1
Opslaan in lijst

€ 6,76/ stukexcl. btw

€ 8,18incl. btw

Verwachte leverdatum - 24/11/2026

Staffelkorting

Aantalexcl. btwKorting

1+

€ 6,76

-

24+

€ 5,63

16.67%

48+

€ 4,50

33.33%

96+

€ 4,17

38.33%

144+

€ 3,94

41.67%

192+

€ 3,60

46.67%

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
EPRAMID
Kleur
Natuurkleur
Uitwendige diameter
22 mm
Lengte
1000 mm
Materiaal
PA6
Materiaal kwaliteit
Epramid 6 X
Groep
Technische kunststoffen
Geschikt voor lassen
Nee
Bewerkbaar
Goed
Handelsnaam
Epramid 6