Eriks
EPRAMID

EPRAMID Rondstaf PA6 XT naturel ø20x1000 mm

  • ERIKS:10036700
Image 1
Opslaan in lijst

€ 6,12/ stukexcl. btw

€ 7,41incl. btw

44 Op voorraad - Verwachte leverdatum 10/11/2026

Staffelkorting

Aantalexcl. btwKorting

1+

€ 6,12

-

28+

€ 5,10

16.67%

55+

€ 4,08

33.33%

110+

€ 3,77

38.33%

164+

€ 3,57

41.67%

219+

€ 3,26

46.67%

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
EPRAMID
Kleur
Natuurkleur
Uitwendige diameter
20 mm
Lengte
1000 mm
Fabricagemethode
Geëxtrudeerd
Holle kern
Nee
Materiaal
PA6
Materiaal kwaliteit
Epramid 6 X
Groep
Technische kunststoffen
Geschikt voor lassen
Nee
Bewerkbaar
Goed
Handelsnaam
Epramid 6