Eriks
EPRAMID

EPRAMID Rondstaf PA6 XT naturel ø18x3000 mm

  • ERIKS:11468137
Image 1
Opslaan in lijst

€ 13,52/ stukexcl. btw

€ 16,36incl. btw

Verwachte leverdatum - 14/01/2027

Staffelkorting

Aantalexcl. btwKorting

1+

€ 13,52

-

12+

€ 11,27

16.67%

24+

€ 9,01

33.33%

48+

€ 8,34

38.33%

72+

€ 7,89

41.67%

96+

€ 7,21

46.67%

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
EPRAMID
Kleur
Natuurkleur
Uitwendige diameter
18 mm
Lengte
3000 mm
Materiaal
PA6
Materiaal kwaliteit
Epramid 6 X
Groep
Technische kunststoffen
Geschikt voor lassen
Nee
Bewerkbaar
Goed
Handelsnaam
Epramid 6