Eriks
EPRAMID

EPRAMID Rondstaf PA6 XT naturel ø18x1000 mm

  • ERIKS:10036697
Image 1
Opslaan in lijst

€ 4,51/ stukexcl. btw

€ 5,46incl. btw

22 Op voorraad - Verwachte leverdatum 09/11/2026

Staffelkorting

Aantalexcl. btwKorting

1+

€ 4,51

-

36+

€ 3,76

16.67%

72+

€ 3,00

33.33%

144+

€ 2,78

38.33%

216+

€ 2,63

41.67%

287+

€ 2,40

46.67%

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
EPRAMID
Kleur
Natuurkleur
Uitwendige diameter
18 mm
Lengte
1000 mm
Fabricagemethode
Geëxtrudeerd
Holle kern
Nee
Materiaal
PA6
Materiaal kwaliteit
Epramid 6 X
Groep
Technische kunststoffen
Geschikt voor lassen
Nee
Bewerkbaar
Goed
Handelsnaam
Epramid 6