Eriks
EPRAMID

EPRAMID Rondstaf PA6 XT naturel ø16x3000 mm

  • ERIKS:11009362
Image 1
Opslaan in lijst

€ 11,95/ stukexcl. btw

€ 14,46incl. btw

Verwachte leverdatum - 24/11/2026

Staffelkorting

Aantalexcl. btwKorting

1+

€ 11,95

-

15+

€ 9,96

16.67%

29+

€ 7,97

33.33%

57+

€ 7,37

38.33%

85+

€ 6,97

41.67%

113+

€ 6,37

46.67%

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
EPRAMID
Kleur
Natuurkleur
Uitwendige diameter
16 mm
Lengte
3000 mm
Fabricagemethode
Geëxtrudeerd
Holle kern
Nee
Materiaal
PA6
Materiaal kwaliteit
Epramid 6 X
Groep
Technische kunststoffen
Geschikt voor lassen
Nee
Bewerkbaar
Goed
Handelsnaam
Epramid 6