Eriks
EPRAMID

EPRAMID Rondstaf PA6 XT naturel ø12x3000 mm

  • ERIKS:11184698
Image 1
Opslaan in lijst

€ 8,36/ stukexcl. btw

€ 10,12incl. btw

Verwachte leverdatum - 24/11/2026

Staffelkorting

Aantalexcl. btwKorting

1+

€ 8,36

-

20+

€ 6,97

16.67%

40+

€ 5,58

33.33%

79+

€ 5,16

38.33%

119+

€ 4,88

41.67%

158+

€ 4,46

46.67%

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
EPRAMID
Kleur
Natuurkleur
Uitwendige diameter
12 mm
Lengte
3000 mm
Fabricagemethode
Geëxtrudeerd
Holle kern
Nee
Materiaal
PA6
Materiaal kwaliteit
Epramid 6 X
Groep
Technische kunststoffen
Geschikt voor lassen
Nee
Bewerkbaar
Goed
Handelsnaam
Epramid 6