Eriks
EPRAMID

EPRAMID Rondstaf PA6 XT naturel ø10x3000 mm

  • ERIKS:11468136
Image 1
Opslaan in lijst

€ 5,83/ stukexcl. btw

€ 7,05incl. btw

1 Op voorraad - Verwachte leverdatum 10/11/2026

Staffelkorting

Aantalexcl. btwKorting

1+

€ 5,83

-

29+

€ 4,86

16.67%

57+

€ 3,88

33.33%

114+

€ 3,59

38.33%

170+

€ 3,40

41.67%

227+

€ 3,11

46.67%

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
EPRAMID
Kleur
Natuurkleur
Uitwendige diameter
10 mm
Lengte
3000 mm
Fabricagemethode
Geëxtrudeerd
Holle kern
Nee
Materiaal
PA6
Materiaal kwaliteit
Epramid 6 X
Groep
Technische kunststoffen
Geschikt voor lassen
Nee
Bewerkbaar
Goed
Handelsnaam
Epramid 6