€ 1,94/ stukexcl. btw
€ 2,35incl. btw
Verwachte leverdatum - 24/11/2026| Aantal | excl. btw | Korting |
|---|---|---|
1+ | € 1,94 | - |
85+ | € 1,62 | 16.67% |
170+ | € 1,30 | 33.33% |
339+ | € 1,20 | 38.33% |
509+ | € 1,13 | 41.67% |
678+ | € 1,04 | 46.67% |
Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | EPRAMID |
Kleur | Natuurkleur |
Uitwendige diameter | 10 mm |
Lengte | 1000 mm |
Fabricagemethode | Geëxtrudeerd |
Holle kern | Nee |
Materiaal | PA6 |
Materiaal kwaliteit | Epramid 6 X |
Groep | Technische kunststoffen |
Geschikt voor lassen | Nee |
Bewerkbaar | Goed |
Handelsnaam | Epramid 6 |