€ 60,16/ stukexcl. btw
€ 72,79incl. btw
Verwachte leverdatum - 27/11/2026| Aantal | excl. btw | Korting |
|---|---|---|
1+ | € 60,16 | - |
3+ | € 50,13 | 16.67% |
6+ | € 40,10 | 33.33% |
11+ | € 37,10 | 38.33% |
16+ | € 35,09 | 41.67% |
21+ | € 32,08 | 46.67% |
Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | EPRAMID |
Kleur | Zwart |
Uitwendige diameter | 40 mm |
Lengte | 1000 mm |
Fabricagemethode | Geëxtrudeerd |
Holle kern | Nee |
Materiaal | PA6 |
Materiaal kwaliteit | Epramid 6 GF30 |
Groep | Technische kunststoffen |
Handelsnaam | Epramid 6 |