€ 24,88/ stukexcl. btw
€ 30,10incl. btw
Verwachte leverdatum - 27/11/2026| Aantal | excl. btw | Korting |
|---|---|---|
1+ | € 24,88 | - |
7+ | € 20,73 | 16.67% |
13+ | € 16,58 | 33.33% |
25+ | € 15,34 | 38.33% |
38+ | € 14,51 | 41.67% |
50+ | € 13,27 | 46.67% |
Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | EPRAMID |
Kleur | Zwart |
Uitwendige diameter | 25 mm |
Lengte | 1000 mm |
Fabricagemethode | Geëxtrudeerd |
Holle kern | Nee |
Materiaal | PA6 |
Materiaal kwaliteit | Epramid 6 GF30 |
Groep | Technische kunststoffen |
Handelsnaam | Epramid 6 |