Eriks
EPRAMID

EPRAMID Rondstaf PA6 G-WAX (gegoten, vaste smeerstof) grijs ø50x1000 mm

  • ERIKS:11085413
Image 1
Opslaan in lijst

€ 75,55/ stukexcl. btw

€ 91,42incl. btw

13 Op voorraad - Verwachte leverdatum 13/11/2026

Staffelkorting

Aantalexcl. btwKorting

1+

€ 75,55

-

3+

€ 62,96

16.67%

5+

€ 50,36

33.33%

9+

€ 46,59

38.33%

13+

€ 44,07

41.67%

18+

€ 40,29

46.67%

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
EPRAMID
Kleur
Grijs
Uitwendige diameter
50 mm
Lengte
1000 mm
Groep
Technische kunststoffen