€ 139,11/ stukexcl. btw
€ 168,32incl. btw
Verwachte leverdatum - 26/11/2026| Aantal | excl. btw | Korting |
|---|---|---|
1+ | € 139,11 | - |
2+ | € 111,29 | 20.00% |
4+ | € 102,94 | 26.00% |
6+ | € 97,38 | 30.00% |
8+ | € 89,03 | 36.00% |
Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | EPRAMID |
Kleur | Donkergroen |
Uitwendige diameter | 90 mm |
Lengte | 1000 mm |
Fabricagemethode | Gegoten |
Holle kern | Nee |
Materiaal | PA 6 G |
Materiaal kwaliteit | Epramid G-Oil |
Groep | Technische kunststoffen |
Geschikt voor lassen | Nee |
Bewerkbaar | Goed |
Geschikt voor voedingsmiddelen | Nee |
Handelsnaam | Epramid 6 G |