€ 131,42/ stukexcl. btw
€ 159,02incl. btw
Verwachte leverdatum - 26/11/2026| Aantal | excl. btw | Korting |
|---|---|---|
1+ | € 131,42 | - |
2+ | € 109,52 | 16.67% |
3+ | € 87,62 | 33.33% |
5+ | € 81,04 | 38.33% |
8+ | € 76,66 | 41.67% |
10+ | € 70,09 | 46.67% |
Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | EPRAMID |
Kleur | Donkergroen |
Uitwendige diameter | 80 mm |
Lengte | 1000 mm |
Fabricagemethode | Gegoten |
Holle kern | Nee |
Materiaal | PA 6 G |
Materiaal kwaliteit | Epramid G-Oil |
Groep | Technische kunststoffen |
Geschikt voor lassen | Nee |
Bewerkbaar | Goed |
Geschikt voor voedingsmiddelen | Nee |
Handelsnaam | Epramid 6 G |