Eriks
EPRAMID

EPRAMID Rondstaf PA6 G-Oil (gegoten, oliegevuld) donkergroen ø60x1000 mm

  • ERIKS:10036734
Image 1
Opslaan in lijst

€ 74,00/ stukexcl. btw

€ 89,54incl. btw

1 Op voorraad - Verwachte leverdatum 10/11/2026

Staffelkorting

Aantalexcl. btwKorting

1+

€ 74,00

-

3+

€ 61,67

16.67%

5+

€ 49,34

33.33%

9+

€ 45,64

38.33%

14+

€ 43,17

41.67%

18+

€ 39,47

46.67%

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
EPRAMID
Kleur
Donkergroen
Uitwendige diameter
60 mm
Lengte
1000 mm
Fabricagemethode
Gegoten
Holle kern
Nee
Materiaal
PA 6 G
Materiaal kwaliteit
Epramid G-Oil
Groep
Technische kunststoffen
Geschikt voor lassen
Nee
Bewerkbaar
Goed
Geschikt voor voedingsmiddelen
Nee
Handelsnaam
Epramid 6 G