€ 51,44/ stukexcl. btw
€ 62,24incl. btw
12 Op voorraad - Verwachte leverdatum 12/11/2026| Aantal | excl. btw | Korting |
|---|---|---|
1+ | € 51,44 | - |
4+ | € 42,87 | 16.67% |
7+ | € 34,30 | 33.33% |
13+ | € 31,72 | 38.33% |
20+ | € 30,01 | 41.67% |
26+ | € 27,44 | 46.67% |
Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | EPRAMID |
Kleur | Donkergroen |
Uitwendige diameter | 50 mm |
Lengte | 1000 mm |
Fabricagemethode | Gegoten |
Holle kern | Nee |
Materiaal | PA 6 G |
Materiaal kwaliteit | Epramid G-Oil |
Groep | Technische kunststoffen |
Geschikt voor lassen | Nee |
Bewerkbaar | Goed |
Geschikt voor voedingsmiddelen | Nee |
Handelsnaam | Epramid 6 G |