Eriks
EPRAMID

EPRAMID Rondstaf PA6 G-Oil (gegoten, oliegevuld) donkergroen ø130x1000 mm

  • ERIKS:10036728
Image 1
Opslaan in lijst

€ 232,07/ stukexcl. btw

€ 280,80incl. btw

Verwachte leverdatum - 23/12/2026

Staffelkorting

Aantalexcl. btwKorting

1+

€ 232,07

-

2+

€ 214,66

7.50%

3+

€ 203,06

12.50%

4+

€ 185,65

20.00%

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
EPRAMID
Kleur
Donkergroen
Uitwendige diameter
130 mm
Lengte
1000 mm
Fabricagemethode
Gegoten
Holle kern
Nee
Materiaal
PA 6 G
Materiaal kwaliteit
Epramid G-Oil
Groep
Technische kunststoffen
Geschikt voor lassen
Nee
Bewerkbaar
Goed
Geschikt voor voedingsmiddelen
Nee
Handelsnaam
Epramid 6 G