Eriks
EPRAMID

EPRAMID Rondstaf PA6 G-Oil (gegoten, oliegevuld) donkergroen ø100x1000 mm

  • ERIKS:10036725
Image 1
Opslaan in lijst

€ 171,44/ stukexcl. btw

€ 207,44incl. btw

Verwachte leverdatum - 26/11/2026

Staffelkorting

Aantalexcl. btwKorting

1+

€ 171,44

-

2+

€ 137,15

20.00%

4+

€ 126,86

26.00%

5+

€ 120,00

30.00%

7+

€ 109,72

36.00%

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
EPRAMID
Kleur
Donkergroen
Uitwendige diameter
100 mm
Lengte
1000 mm
Fabricagemethode
Gegoten
Holle kern
Nee
Materiaal
PA 6 G
Materiaal kwaliteit
Epramid G-Oil
Groep
Technische kunststoffen
Geschikt voor lassen
Nee
Bewerkbaar
Goed
Geschikt voor voedingsmiddelen
Nee
Handelsnaam
Epramid 6 G