Eriks
EPRAMID

EPRAMID Rondstaf PA6 G-MO (gegoten + molybdeendisulfide) zwart ø90x1000 mm

  • ERIKS:11106187
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Opslaan in lijst

€ 159,86/ stukexcl. btw

€ 193,43incl. btw

24 Op voorraad - Verwachte leverdatum 10/11/2026
Snijd dit product op de exacte afmetingen die u voor uw project nodig heeft

Staffelkorting

Aantalexcl. btwKorting

1+

€ 159,86

-

2+

€ 127,89

20.00%

4+

€ 118,30

26.00%

6+

€ 111,90

30.00%

7+

€ 102,31

36.00%

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
EPRAMID
Kleur
Zwart
Uitwendige diameter
90 mm
Lengte
1000 mm
Fabricagemethode
Gegoten
Holle kern
Nee
Materiaal
PA 6 G
Materiaal kwaliteit
Epramid G-MO
Groep
Technische kunststoffen
Geschikt voor lassen
Nee
Bewerkbaar
Goed
Geschikt voor voedingsmiddelen
Nee
Handelsnaam
Epramid 6 G