Eriks
EPRAMID

EPRAMID Rondstaf PA6 G-MO (gegoten + molybdeendisulfide) zwart ø60x3000 mm

  • ERIKS:11466471
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Opslaan in lijst

€ 212,71/ stukexcl. btw

€ 257,38incl. btw

Verwachte leverdatum - 24/11/2026

Staffelkorting

Aantalexcl. btwKorting

1+

€ 212,71

-

2+

€ 170,17

20.00%

3+

€ 157,41

26.00%

4+

€ 148,90

30.00%

6+

€ 136,13

36.00%

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
EPRAMID
Kleur
Zwart
Uitwendige diameter
60 mm
Lengte
3000 mm
Materiaal
PA 6 G
Materiaal kwaliteit
Epramid G-MO
Groep
Technische kunststoffen
Geschikt voor lassen
Nee
Bewerkbaar
Goed
Geschikt voor voedingsmiddelen
Nee
Handelsnaam
Epramid 6 G