€ 59,26/ stukexcl. btw
€ 71,70incl. btw
Verwachte leverdatum - 26/11/2026| Aantal | excl. btw | Korting |
|---|---|---|
1+ | € 59,26 | - |
3+ | € 49,39 | 16.67% |
6+ | € 39,51 | 33.33% |
11+ | € 36,54 | 38.33% |
17+ | € 34,57 | 41.67% |
22+ | € 31,61 | 46.67% |
Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | EPRAMID |
Kleur | Zwart |
Uitwendige diameter | 50 mm |
Lengte | 1000 mm |
Fabricagemethode | Gegoten |
Holle kern | Nee |
Materiaal | PA 6 G |
Materiaal kwaliteit | Epramid G-MO |
Groep | Technische kunststoffen |
Geschikt voor lassen | Nee |
Bewerkbaar | Goed |
Geschikt voor voedingsmiddelen | Nee |
Handelsnaam | Epramid 6 G |