Eriks
EPRAMID

EPRAMID Rondstaf PA6 G-MO (gegoten + molybdeendisulfide) zwart ø250x1000 mm

  • ERIKS:11163953
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Opslaan in lijst

€ 794,87/ stukexcl. btw

€ 961,79incl. btw

Verwachte leverdatum - 24/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
EPRAMID
Kleur
Zwart
Uitwendige diameter
250 mm
Lengte
1000 mm
Materiaal
PA 6 G
Materiaal kwaliteit
Epramid G-MO
Groep
Technische kunststoffen
Geschikt voor lassen
Nee
Bewerkbaar
Goed
Geschikt voor voedingsmiddelen
Nee
Handelsnaam
Epramid 6 G