€ 238,36/ stukexcl. btw
€ 288,42incl. btw
Verwachte leverdatum - 24/11/2026| Aantal | excl. btw | Korting |
|---|---|---|
1+ | € 238,36 | - |
2+ | € 190,68 | 20.00% |
3+ | € 176,38 | 26.00% |
4+ | € 166,85 | 30.00% |
5+ | € 152,55 | 36.00% |
Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | EPRAMID |
Kleur | Zwart |
Uitwendige diameter | 110 mm |
Lengte | 1000 mm |
Fabricagemethode | Gegoten |
Holle kern | Nee |
Materiaal | PA 6 G |
Materiaal kwaliteit | Epramid G-MO |
Groep | Technische kunststoffen |
Geschikt voor lassen | Nee |
Bewerkbaar | Goed |
Geschikt voor voedingsmiddelen | Nee |
Handelsnaam | Epramid 6 G |