Eriks
EPRAMID

EPRAMID Rondstaf PA6 G-HT (gegoten hittegestabiliseerd) zwart ø100x1000 mm

  • ERIKS:10036755
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Opslaan in lijst

€ 219,68/ stukexcl. btw

€ 265,81incl. btw

Verwachte leverdatum - 24/11/2026

Staffelkorting

Aantalexcl. btwKorting

1+

€ 219,68

-

2+

€ 175,74

20.00%

3+

€ 162,56

26.00%

4+

€ 153,78

30.00%

5+

€ 140,60

36.00%

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
EPRAMID
Kleur
Zwart
Uitwendige diameter
100 mm
Lengte
1000 mm
Fabricagemethode
Gegoten
Holle kern
Nee
Materiaal
PA 6 G
Materiaal kwaliteit
Epramid G-HT
Groep
Technische kunststoffen
Geschikt voor lassen
Nee
Bewerkbaar
Goed
Geschikt voor voedingsmiddelen
Nee
Handelsnaam
Epramid 6 G