€ 57,84/ stukexcl. btw
€ 69,99incl. btw
1 Op voorraad - Verwachte leverdatum 10/11/2026| Aantal | excl. btw | Korting |
|---|---|---|
1+ | € 57,84 | - |
3+ | € 48,20 | 16.67% |
6+ | € 38,56 | 33.33% |
12+ | € 35,67 | 38.33% |
18+ | € 33,74 | 41.67% |
24+ | € 30,85 | 46.67% |
Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | EPRAMID |
Kleur | Zwart |
Uitwendige diameter | 65 mm |
Lengte | 1000 mm |
Fabricagemethode | Gegoten |
Holle kern | Nee |
Materiaal | PA 6 G |
Materiaal kwaliteit | Epramid 6 G |
Bedrijfstemperatuur | van -30 tot 100 °C |
Groep | Technische kunststoffen |
Geschikt voor lassen | Nee |
Handelsnaam | Epramid 6 G |
Bestendigheid zuren | Niet stabiel |
Bestendigheid basen | Gedeeltelijk stabiel |
Bestendigheid oplosmiddelen | Stabiel |
Brandbeveiliging conform UL 94 | HB |