€ 867,00/ stukexcl. btw
€ 1.049,07incl. btw
Verwachte leverdatum - 17/12/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | EPRAMID |
Kleur | Zwart |
Uitwendige diameter | 350 mm |
Lengte | 1000 mm |
Materiaal | PA 6 G |
Materiaal kwaliteit | Epramid 6 G |
Bedrijfstemperatuur | van -30 tot 100 °C |
Groep | Technische kunststoffen |
Geschikt voor lassen | Nee |
Handelsnaam | Epramid 6 G |
Bestendigheid zuren | Niet stabiel |
Bestendigheid basen | Gedeeltelijk stabiel |
Bestendigheid oplosmiddelen | Stabiel |
Brandbeveiliging conform UL 94 | HB |