Eriks
EPRAMID

EPRAMID Rondstaf PA6 G (gegoten) zwart ø220x1000 mm

  • ERIKS:11466459
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Opslaan in lijst

€ 433,21/ stukexcl. btw

€ 524,18incl. btw

Verwachte leverdatum - 24/11/2026
Snijd dit product op de exacte afmetingen die u voor uw project nodig heeft

Staffelkorting

Aantalexcl. btwKorting

1+

€ 433,21

-

2+

€ 379,06

12.50%

3+

€ 346,57

20.00%

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
EPRAMID
Kleur
Zwart
Uitwendige diameter
220 mm
Lengte
1000 mm
Materiaal
PA 6 G
Materiaal kwaliteit
Epramid 6 G
Bedrijfstemperatuur
van -30 tot 100 °C
Groep
Technische kunststoffen
Geschikt voor lassen
Nee
Handelsnaam
Epramid 6 G
Bestendigheid zuren
Niet stabiel
Bestendigheid basen
Gedeeltelijk stabiel
Bestendigheid oplosmiddelen
Stabiel
Brandbeveiliging conform UL 94
HB