€ 251,52/ stukexcl. btw
€ 304,34incl. btw
Verwachte leverdatum - 27/11/2026| Aantal | excl. btw | Korting |
|---|---|---|
1+ | € 251,52 | - |
2+ | € 232,66 | 7.50% |
3+ | € 220,08 | 12.50% |
4+ | € 201,22 | 20.00% |
Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | EPRAMID |
Kleur | Zwart |
Uitwendige diameter | 180 mm |
Lengte | 1000 mm |
Fabricagemethode | Gegoten |
Holle kern | Nee |
Materiaal | PA 6 G |
Materiaal kwaliteit | Epramid 6 G |
Bedrijfstemperatuur | van -30 tot 100 °C |
Groep | Technische kunststoffen |
Geschikt voor lassen | Nee |
Handelsnaam | Epramid 6 G |
Bestendigheid zuren | Niet stabiel |
Bestendigheid basen | Gedeeltelijk stabiel |
Bestendigheid oplosmiddelen | Stabiel |
Brandbeveiliging conform UL 94 | HB |