Eriks
EPRAMID

EPRAMID Rondstaf PA6 G (gegoten) zwart ø170x1000 mm

  • ERIKS:11466456
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Opslaan in lijst

€ 258,28/ stukexcl. btw

€ 312,52incl. btw

1 Op voorraad - Verwachte leverdatum 10/11/2026
Snijd dit product op de exacte afmetingen die u voor uw project nodig heeft

Staffelkorting

Aantalexcl. btwKorting

1+

€ 258,28

-

2+

€ 238,91

7.50%

3+

€ 226,00

12.50%

4+

€ 206,62

20.00%

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
EPRAMID
Kleur
Zwart
Uitwendige diameter
170 mm
Lengte
1000 mm
Fabricagemethode
Gegoten
Holle kern
Nee
Materiaal
PA 6 G
Materiaal kwaliteit
Epramid 6 G
Bedrijfstemperatuur
van -30 tot 100 °C
Groep
Technische kunststoffen
Geschikt voor lassen
Nee
Handelsnaam
Epramid 6 G
Bestendigheid zuren
Niet stabiel
Bestendigheid basen
Gedeeltelijk stabiel
Bestendigheid oplosmiddelen
Stabiel
Brandbeveiliging conform UL 94
HB