€ 192,38/ stukexcl. btw
€ 232,78incl. btw
Verwachte leverdatum - 27/11/2026| Aantal | excl. btw | Korting |
|---|---|---|
1+ | € 192,38 | - |
2+ | € 153,90 | 20.00% |
3+ | € 142,36 | 26.00% |
5+ | € 134,66 | 30.00% |
6+ | € 123,12 | 36.00% |
Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | EPRAMID |
Kleur | Zwart |
Uitwendige diameter | 140 mm |
Lengte | 1000 mm |
Fabricagemethode | Gegoten |
Holle kern | Nee |
Materiaal | PA 6 G |
Materiaal kwaliteit | Epramid 6 G |
Bedrijfstemperatuur | van -30 tot 100 °C |
Groep | Technische kunststoffen |
Geschikt voor lassen | Nee |
Handelsnaam | Epramid 6 G |
Bestendigheid zuren | Niet stabiel |
Bestendigheid basen | Gedeeltelijk stabiel |
Bestendigheid oplosmiddelen | Stabiel |
Brandbeveiliging conform UL 94 | HB |