Eriks
EPRAMID

EPRAMID Rondstaf PA6 G (gegoten) zwart ø125x1000 mm

  • ERIKS:11078584
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Opslaan in lijst

€ 155,19/ stukexcl. btw

€ 187,78incl. btw

Verwachte leverdatum - 27/11/2026
Snijd dit product op de exacte afmetingen die u voor uw project nodig heeft

Staffelkorting

Aantalexcl. btwKorting

1+

€ 155,19

-

2+

€ 124,15

20.00%

4+

€ 114,84

26.00%

6+

€ 108,63

30.00%

8+

€ 99,32

36.00%

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
EPRAMID
Kleur
Zwart
Uitwendige diameter
125 mm
Lengte
1000 mm
Materiaal
PA 6 G
Materiaal kwaliteit
Epramid 6 G
Bedrijfstemperatuur
van -30 tot 100 °C
Groep
Technische kunststoffen
Geschikt voor lassen
Nee
Handelsnaam
Epramid 6 G
Bestendigheid zuren
Niet stabiel
Bestendigheid basen
Gedeeltelijk stabiel
Bestendigheid oplosmiddelen
Stabiel
Brandbeveiliging conform UL 94
HB