Eriks
EPRAMID

EPRAMID Rondstaf PA6 G (gegoten) naturel ø270x1000 mm

  • ERIKS:11466432
Image 1
Opslaan in lijst

€ 586,38/ stukexcl. btw

€ 709,52incl. btw

1 Op voorraad - Verwachte leverdatum 10/11/2026
Snijd dit product op de exacte afmetingen die u voor uw project nodig heeft

Staffelkorting

Aantalexcl. btwKorting

1+

€ 586,38

-

2+

€ 507,14

13.51%

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
EPRAMID
Kleur
Natuurkleur
Uitwendige diameter
270 mm
Lengte
1000 mm
Materiaal
PA 6 G
Materiaal kwaliteit
Epramid 6 G
Bedrijfstemperatuur
van -30 tot 100 °C
Groep
Technische kunststoffen
Geschikt voor lassen
Nee
Handelsnaam
Epramid 6 G
Bestendigheid zuren
Niet stabiel
Bestendigheid basen
Gedeeltelijk stabiel
Bestendigheid oplosmiddelen
Stabiel
Brandbeveiliging conform UL 94
HB