Eriks
EPRAMID

EPRAMID Rondstaf PA6 FG (XT food-grade) wit ø40x1000 mm

  • ERIKS:12659636
Image 1
Opslaan in lijst

€ 23,63/ stukexcl. btw

€ 28,59incl. btw

Verwachte leverdatum - 24/11/2026

Staffelkorting

Aantalexcl. btwKorting

1+

€ 23,63

-

8+

€ 19,69

16.67%

15+

€ 15,75

33.33%

29+

€ 14,57

38.33%

43+

€ 13,78

41.67%

57+

€ 12,60

46.67%

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
EPRAMID
Kleur
Natuurkleur
Uitwendige diameter
40 mm
Lengte
1000 mm
Materiaal
PA6
Materiaal kwaliteit
Epramid 6 X FG
Groep
Technische kunststoffen
Geschikt voor lassen
Nee
Handelsnaam
Epramid 6
Bestendigheid zuren
Niet stabiel
Bestendigheid basen
Gedeeltelijk stabiel
Bestendigheid oplosmiddelen
Stabiel
Brandbeveiliging conform UL 94
HB